Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C0603C103K3RACTU KONDENSATOR, 0.01æF, 25V, 10%, X7R, 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409035
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0603C103K3RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: C Series KEMET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, kemet keramikkondensator 10nf, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C0603C103K3RACTU, 2409035, 240-9035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0112*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0531*
    € 0,06319
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0303*
    € 0,03606
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0235*
    € 0,02797
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0165*
    € 0,01964
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0153*
    € 0,01821
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0145*
    € 0,01726
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0112*
    € 0,01333
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Yageo
    CC0603KRX7R8BB103
    ab € 0,00342*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.