Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEFP1H101AP KONDENSATOR 100æF 50V RADIAL SMD ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408626
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFP1H101AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.18 ohm
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Produktpalette: FP
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 670 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100 µf 50 v, becherelko, becherelko 50 v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFP1H101AP, 2408626, 240-8626
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    37224
    500
    Frei Haus
    ab € 0,29*
    € 0,362*
    500
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,43*
    2 Tage
    140
    3
    Frei Haus
    ab € 0,58*
    € 1,03*
    2 Tage
    500
    1
    € 5,95*
    ab € 0,575*
    € 1,0468*
    3
    € 4,00*
    ab € 0,70*
    € 1,10*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 181,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UUD1H101MNL1GS
    ab € 0,201*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1H101P
    ab € 0,115*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.