Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATATMEL-ICE-BASIC DEBUGGER, ATMEL ARM & AVR, BASIC KIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2407172
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATATMEL-ICE-BASIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Merkmale: Unterstützt JTAG-, SWD-, PDI-, TPI-, aWire-, SPI- &, DebugWire-Schnittstellen, Stromversorgung über USB
  • Produktpalette: -
  • IC-Produkttyp: Debugger / Programmiergerät
  • Prozessorfamilie: AVR XMEGA
  • Prozessorarchitektur: ARM, AVR
  • Lieferumfang des Kits: Debugger-Einheit, USB-Kabel, IDC-Flachbandkabel
  • Prozessorserie: Cortex-M0+, Cortex-M3, Cortex-M4, megaAVR, tinyAVR, XMEGA
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikrocontroller, Programmiergerät, eval board microchip, mikrocontroller, Debugger, Emulatoren, Entwicklungsboards, Evaluationstools, JTAG-Tools, MICROCHIP, ATATMEL-ICE-BASIC, 2407172, 240-7172
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 78,77*
    € 98,96*
    € 8,95*
    ab € 76,45*
    € 99,64*
    Frei Haus
    ab € 144,47*
    € 181,90*
    Lager 139
    272
    Frei Haus
    ab € 147,49*
    € 181,91*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 196,22*
    € 242,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 181,91*
    € 216,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 180,36*
    € 214,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 161,27*
    € 191,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,54*
    € 187,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 147,49*
    € 175,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.