Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C2220H123JDGACTU KONDENSATOR 0.012æF 1 KV 5% C0G/NP0 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406583
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C2220H123JDGACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: HT200C Series
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5650]
  • Kondensatoranschlüsse: Standard-Anschluss
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 12000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produktlänge: 5.7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C2220H123JDGACTU, 2406583, 240-6583
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,60*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,51*
    € 29,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,95*
    € 28,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,77*
    € 25,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,96*
    € 24,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,84*
    € 23,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.