Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POMONA 6356-36 MESSLEITUNGEN, 914.4MM, 70V, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2406028
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6356-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messleitungen
Messleitungssätze
Messtechnik
Tastköpfe
Anschlusslänge - imperial: 36 Zoll
  • Anschlusslänge - metrisch: 914.4 mm
  • Isolatorfarbe: -
  • Teststecker B: Krokodilklemme
  • Produktpalette: 6356 Series
  • Teststecker A: Krokodilklemme
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 70 V
  • Anzahl der Messleitungen: 10
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: POMONA, 6356-36, 2406028, 240-6028
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 69,60*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,67*
    € 118,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,99*
    € 117,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,53*
    € 105,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 80,98*
    € 96,37
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 69,60*
    € 82,82
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pomona
    4898-0
    ab € 3,53*
    Zubehör
    Pomona
    72937
    ab € 20,46*
    Zubehör
    Pomona
    5250
    ab € 14,53*
    Zubehör
    Pomona
    4969
    ab € 10,62*
    Zubehör
    Pomona
    4995-0
    ab € 28,19*
    Zubehör
    Pomona
    6252
    ab € 5,52*
    Zubehör
    Pomona
    4408
    ab € 14,50*
    Zubehör
    Pomona
    5916B/POM
    ab € 15,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.