Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTRON ENCLOSURES 466-0040 IP66 SPONGE SEAL & SCREW KIT, ENCLOSURE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400751
Hersteller:
     Deltron Enclosures
Herst.-Nr.:
     466-0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungen
Gehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Dichtungslänge: 115 mm
  • Dichtung: Kit mit geschlossenzelliger Schaumgummidichtung &, Schrauben
  • Dichtungsmaterial: Neopren
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DELTRON ENCLOSURES, 466-0040, 2400751, 240-0751
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,77*
      
    Preis gilt ab 7.500 Sätze
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2,77* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 6,91*
    € 8,22
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 4,49*
    € 5,34
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Satz
    ab 50 Sätze
    € 3,46*
    € 4,12
    pro Satz
    ab 7500 Sätze
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Satz
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Deltron Enclosures
    459-0040
    ab € 10,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.