Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP PCF85176H/1,518 LCD DRIVER, 40 SEG, 5.5V, TQFP-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400459
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     PCF85176H/1,518
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Ansteuer-IC
LCD-Treiber
lcd ansteuer-ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 6 - Time on Label
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzeigetreiber: LCD-Treiber
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Betriebstemperatur, max.: -40 °C
  • Anzahl der Segmente: 40
  • Anzahl der Stellen: 5
  • Betriebstemperatur, min.: 85 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Display-Treiber, Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, NXP, PCF85176H/1,518, 2400459, 240-0459
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,07*
    € 2,4633
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.