Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANAREN A2541R24A-TVC1 EMBEDDED MOBILE CONNECTIVITY KIT, TIVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400031
Hersteller:
     Anaren
Herst.-Nr.:
     A2541R24A-TVC1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
Frequenz, max.: 2.48 GHz
  • Modulschnittstelle: Seriell
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • HF-Modulation: GFSK, MSK
  • Versorgungsstrom: 14 mA
  • Übertragungsrate, max.: 2 Mbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -94 dBm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transceiver, höher, Wireless-Module, ANAREN, A2541R24A-TVC1, 2400031, 240-0031
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,31*
    € 78,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,28*
    € 77,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 63,58*
    € 75,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,60*
    € 73,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,26*
    € 68,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,35*
    € 59,92
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.