| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2395789 Herst.-Nr.: 564R60GAD22 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dielektrikum: Z5U Produktpalette: 564R Series Betriebstemperatur, max.: 105 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Anschlussabstand: 9.53 mmBetriebstemperatur, min.: -25 °CKapazität: 2200 pFSpannung (DC): 6 kVKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, 564R60GAD22, 2395789, 239-5789 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 0,74* | € 2,04* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 0,601* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|