Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM HFBR-2531ETZ RECEIVER, FIBER OPTIC, 5MBD, 20M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2393439
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HFBR-2531ETZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Empfänger
lwl empfänger
Wellenlänge, typ.: 660 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsreichweite: 20 m
  • Übertragungsrate, max.: 5 Mbaud
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Empfänger, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, BROADCOM, HFBR-2531ETZ, 2393439, 239-3439
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,53*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,19*
    € 31,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,38*
    € 25,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,45*
    € 19,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,27*
    € 18,17
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,11*
    € 16,79
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.