Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROADCOM AFBR-59E4APZ TRANSCEIVER, GLASFASER, 1310NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2393416
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AFBR-59E4APZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
broadcom lwl-transceiver
Wellenlänge, typ.: 1310 nm
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsrate, max.: -
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Versorgungsspannung: 3.3 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fibre channel transceiver, Anzeigen, Displays, Glasfaseroptik, LWL-Produkte, Optoelektronik, Transceivermodule, BROADCOM, AFBR-59E4APZ, 2393416, 239-3416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,52*
    € 88,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,08*
    € 85,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,38*
    € 74,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,39*
    € 64,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,96*
    € 60,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 49,44*
    € 58,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,92*
    € 53,45
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC19960.
    ab € 8,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.