Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN RT5FCT-B CONNECTOR, XLR, SOCKET, 5POS, CABLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2383451
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RT5FCT-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
xlr steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Produktpalette: TINY xlr
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, XLR-Steckverbinder, REAN, RT5FCT-B, 2383451, 238-3451
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 3,81*
    € 4,56*
    100
    € 5,90*
    ab € 4,03*
    € 4,80*
    1
    € 4,00*
    ab € 3,67*
    € 5,72*
    2 Tage
    102
    1
    Frei Haus
    ab € 4,81*
    € 7,50*
    Lager 139
    118
    1
    € 14,99*
    ab € 4,24*
    € 8,14*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,24*
    € 5,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rean
    RT5MC-B
    ab € 2,11*
    Zubehör
    Rean
    BRT-L
    ab € 0,33*
    Zubehör
    Rean
    RT5MPR
    ab € 1,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.