Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REAN RT5MC-B Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
REAN RT5MC-B Drahtverbinder XLR Schwarz
REAN RT5MC-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-70F1725
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RT5MC-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 85 °C
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
Material
Zink
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Stromstärke
5 A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 2,79*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 3,35*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 4,76*
1 Tag
120
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,24*
1 Tag
65
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 2,71*
€ 5,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 279,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rean
BRT-L
ab € 0,33*
Zubehör
Rean
RT5FCT-B
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.