Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 30R800UH RESETTABLE FUSE, 30VDC, 40A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2383310
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     30R800UH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Auslösestrom: 16 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: POLY-FUSE 30R Series
  • Haltestrom: 8 A
  • Zeit zur Auslösung: 18.8 s
  • Anschlussabstand: 10.2 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 21.6 mm
  • Höhe: 31.1 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter, bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, 30R800UH, 2383310, 238-3310
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,22*
    € 1,60*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,673*
    € 1,99*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,76*
    € 3,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,673*
    € 0,80087
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-R800
    ab € 0,374*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC33167
    ab € 0,362*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.