Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 8A; 30R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 8A; 30R
Sicherung: PTC Polymer; 8A; 30R
Artikel-Nr.:
     2805-30R800UH
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     30R800UH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 4W
Nennstrom: 8A
Maß A: 21,6mm
Maß E: 3mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V DC
Umschaltstrom: 16A
Maß B: 31,1mm
Maß C: 10,2mm
Maß D: 7,6mm
Min. Widerstand: 5mΩ
Max. Widerstand: 20mΩ
Stoßstrom: 40A
Herstellerserie: 30R
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,14*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 25,00*
ab € 0,712*
€ 1,284*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,673*
€ 2,10*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,76*
€ 3,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-R800
ab € 0,367*
Ähnlich
Multicomp
MC33167
ab € 0,284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.