Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAINBOXES ED-204 ETHERNET-DIGITAL-I/O, 4I/O, RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2383212
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ED-204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Geräteserver
Industrie-Switch
Medienkonverter
Produktpalette: ED Series
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 2 Anschlüsse
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene / Wand
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anschlüsse: RJ45 x 2
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter RS232, RS232 Adapter, Relaismodul, brainboxes adapter rs232, d-sub / rj-45 adapter, Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, BRAINBOXES, ED-204, 2383212, 238-3212
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 242,19*
    € 276,13*
    Frei Haus
    ab € 252,97*
    € 299,66*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 276,13*
    € 328,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 275,15*
    € 327,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 266,65*
    € 317,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 263,50*
    € 313,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 242,19*
    € 288,21
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BrainBox
    ED-004
    ab € 134,54*
    Zubehör
    BrainBox
    MK-048
    ab € 6,03*
    Zubehör
    BrainBox
    PW-600
    ab € 17,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.