Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRAINBOXES ED-538 ETHERNET-DIGITAL-IO-RELAIS, RJ45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2383211
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     ED-538
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Medienkonverter
Relaismodul
Produktpalette: ED Series
  • Anwendungsbereiche des Ethernet-Switches: Industriell
  • Spannungsart Eingang: V DC
  • Anzahl der Anschlüsse: 1 Anschlüsse
  • Montage des Ethernet-Switches: DIN-Schiene
  • Netzwerkgeschwindigkeiten: 10Mbps, 100Mbps
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Ethernet-Switch-Typ: -
  • Anschlüsse: RJ45 x 1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ly relais, Bürobedarf, Computer, Ethernet-Switches, Module, Netzwerk-Produkte, BRAINBOXES, ED-538, 2383211, 238-3211
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 250,20*
    € 317,88*
    € 5,90*
    ab € 222,04*
    € 319,20*
    2 Tage
    5
    Frei Haus
    ab € 302,21*
    € 360,65*
    Lager 139
    6
    Frei Haus
    ab € 320,23*
    € 368,28*
    Frei Haus
    ab € 337,25*
    € 400,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 368,28*
    € 438,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 366,99*
    € 436,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 338,50*
    € 402,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 332,33*
    € 395,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 320,23*
    € 381,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BrainBox
    PW-600
    ab € 17,32*
    Zubehör
    RS Pro
    467412
    ab € 31,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.