Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENOCEAN STM 300U TRANSCEIVER, RF, 125KBPS, 902.875MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2382270
Hersteller:
     Enocean
Herst.-Nr.:
     STM 300U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 4.5 V
  • HF-Modulation: FSK
  • Übertragungsrate, max.: 125 Kbps
  • Versorgungsstrom: -
  • Empfindlichkeit (dBm): -98 dBm
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Anwendungen HF-Sender: Energy Harvesting, drahtlose Sensornetze
  • Versorgungsspannung, min.: 2.1 V
  • Frequenz: 902.875 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transmitter, unter, Wireless-Module, ENOCEAN, STM 300U, 2382270, 238-2270
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 33,09*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,65*
    € 37,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,15*
    € 34,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,97*
    € 33,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,01*
    € 32,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,44*
    € 31,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,88*
    € 30,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,41*
    € 25,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.