Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEVER LITTLE BOX CLB-JL45 ADAPTER, RJ45-STECKER/KLEMMENBLOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2381882
Hersteller:
     Clever Little Box
Herst.-Nr.:
     CLB-JL45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Zielpositionen: -
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: -
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: RJ45
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: Klemmenblock
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, CLEVER LITTLE BOX, CLB-JL45, 2381882, 238-1882
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,76*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,14*
    € 16,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,62*
    € 11,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,27*
    € 11,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,94*
    € 7,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.