Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19004-0005 FLACHSTECKER, 6.35MM, 16-14AWG, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2381228
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19004-0005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Isolatorfarbe: Blau
  • Produktpalette: InsulKrimp 19004
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.94 mm²
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Klemmentyp: Flachstecker
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, buchsenkontakt molex, buchsenkontakt, flachkabelschuh blau, Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19004-0005, 2381228, 238-1228
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    900
    1
    € 14,99*
    ab € 0,20*
    € 0,514*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,219*
    € 0,869*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,514*
    € 0,61166
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3-520107-2
    ab € 0,229*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3-520408-2
    ab € 0,22*
    Ähnlich
    Multicomp
    MDFNY2-250
    ab € 13,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.