Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4815 2 SCREWDRIVER, STUBBY, PH2 X 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2377223
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4815 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Produktpalette: HD Classic - Phillips
  • Größe der Spitze (Philips): #2
  • Gesamtlänge: 85 mm
  • Klingenlänge: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,76*
    € 7,06*
    € 5,90*
    ab € 4,16*
    € 7,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 5,03*
    € 7,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,18*
    € 7,35
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.