Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEVER LITTLE BOX LPVGA-M/M-10.0M-FP CABLE, VGA PLUG, VGA PLUG, LP, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2373759
Hersteller:
     Clever Little Box
Herst.-Nr.:
     LPVGA-M/M-10.0M-FP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio-
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Mantelfarbe: Blau
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: D-Subminiatur H/D-Stecker, VGA, 15-polig
  • Steckverbinder A: VGA-Stecker (HD15-Stecker)
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,93*
    € 114,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,30*
    € 112,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 74,04*
    € 88,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,30*
    € 70,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,59*
    € 67,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 51,24*
    € 60,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 45,89*
    € 54,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,98*
    € 53,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,96*
    € 48,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Videk
    2263
    ab € 4,60*
    Zubehör
    Multicomp
    PSG00009
    ab € 1,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.