Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: IL19-UK1-H05-3150-200 NETZKABEL, IEC C19 / UK PLUG, 2M, 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2365271
Hersteller:
     SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     IL19-UK1-H05-3150-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: 16 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Netzstecker, UK, auf Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C19)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,26*
    € 34,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,03*
    € 34,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,68*
    € 31,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,89*
    € 28,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,48*
    € 24,37
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,07*
    € 23,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,25*
    € 22,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    FN9264-1-06
    ab € 12,70*
    Zubehör
    SCHAFFNER - TE CONNECTIVITY
    FN9264-2-06
    ab € 13,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.