Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), 1 µH, 11.9 A, Geschirmt, 11.3 A, MPLCG Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364585
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MPLCG0630L1R0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 11.9 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: MPLCG Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 11.3 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6.7 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.009 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 7.5 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, KEMET, MPLCG0630L1R0, 2364585, 236-4585
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,601*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,22*
    € 1,4518
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,807*
    € 0,96033
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,601*
    € 0,71519
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRP6540-1R0M
    ab € 0,492*
    Ähnlich
    Bourns
    SRP7028A-1R0M
    ab € 0,486*
    Ähnlich
    Bourns
    SRP7030-1R0M
    ab € 0,456*
    Ähnlich
    Bussmann by Eaton
    HCMA0703-1R0-R
    ab € 0,497*
    Ähnlich
    TDK
    SPM6530T-1R0M120
    ab € 0,443*
    Ähnlich
    TDK
    SPM6530T-1R0M120
    ab € 0,813*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.