Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP6540-1R0M LEISTUNGSINDUKTIVITÄT, 1.0UH, 20%, 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309896
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP6540-1R0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 12 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: SRP6540
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 13.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0072 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, smd drossel 1µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP6540-1R0M, 2309896, 230-9896
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,582*
      
    Preis gilt ab 12.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,146*
    € 1,36374
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,802*
    € 0,95438
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,582*
    € 0,69258
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPX1D0650L1R0
    ab € 1,088*
    Ähnlich
    Kemet
    MPLC0730L1R0
    ab € 0,987*
    Ähnlich
    Kemet
    MPLCG0630L1R0
    ab € 0,733*
    Ähnlich
    Vishay
    IHLP2525EZER1R0M01
    ab € 1,022*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.