Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET B-20L-44 FERRITKERN, ZYLINDER, 1.6MM X 7MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364431
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     B-20L-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Ferritperlen
kemet ferritperlen
Außendurchmesser: 4.4 mm
  • Innendurchmesser: 1.6 mm
  • Frequenz, max.: 300 MHz
  • Impedanz: -
  • Produktpalette: B-20 Series
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 7 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ferritkern, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, KEMET, B-20L-44, 2364431, 236-4431
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0682*
    € 0,1953*
    Lager 139
    16580
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0676*
    € 0,2959*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2959*
    € 0,35212
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1379*
    € 0,1641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1165*
    € 0,13864
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0932*
    € 0,11091
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0873*
    € 0,10389
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0865*
    € 0,10294
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,086*
    € 0,10234
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0852*
    € 0,10139
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0676*
    € 0,08044
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,959* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.