Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TXM 050-124 NETZTEIL, AC/DC, 50W, 24V, 2.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363866
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 050-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TXM 050 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 50 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.2 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TXM 050-124, 2363866, 236-3866
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 27,22*
    € 28,63*
    € 6,90*
    ab € 27,27*
    € 30,98*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 33,20*
    € 35,38*
    € 4,00*
    ab € 29,31*
    € 36,42*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 26,35*
    € 36,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,81*
    € 43,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,69*
    € 43,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,23*
    € 43,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,77*
    € 40,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,69*
    € 40,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,59*
    € 38,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,51*
    € 37,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 29,87*
    € 35,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 26,89*
    € 32,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,35*
    € 31,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    5120.2000.0
    ab € 5,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.