Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TXM 050-112 NETZTEIL, AC/DC, 50W, 12V, 4.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363864
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 050-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TXM 050 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 50 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 4.2 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 12v 50w, einbau netzteil, traco power einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TXM 050-112, 2363864, 236-3864
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 23,76*
    € 33,37*
    € 8,95*
    ab € 23,75*
    € 33,38*
    € 6,90*
    ab € 27,69*
    € 37,15*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 28,35*
    € 40,27*
    Lager 139
    44
    € 14,99*
    ab € 26,59*
    € 46,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,97*
    € 55,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,02*
    € 54,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 43,27*
    € 51,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,76*
    € 47,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,53*
    € 45,85
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,28*
    € 44,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,04*
    € 42,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,79*
    € 41,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 34,17*
    € 40,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 30,76*
    € 36,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,59*
    € 31,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    5120.2000.0
    ab € 5,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.