Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TXM 015-105 NETZTEIL, AC/DC, 15W, 5V, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2363846
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 015-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TXM 015 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TXM 015-105, 2363846, 236-3846
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 14,67*
    € 21,50*
    € 8,95*
    ab € 14,69*
    € 21,51*
    € 6,90*
    ab € 17,05*
    € 23,89*
    2 Tage
    2
    € 5,95*
    ab € 17,50*
    € 25,94*
    Lager 139
    210
    € 14,99*
    ab € 16,53*
    € 30,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,89*
    € 36,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,02*
    € 35,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,23*
    € 33,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,35*
    € 30,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,06*
    € 27,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,29*
    € 26,53
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,52*
    € 25,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 19,02*
    € 22,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    5120.2000.0
    ab € 5,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.