Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LPRS ERIC9 TRX-MODUL, EASYRADIO, ERIC, 868/928MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362440
Hersteller:
     LOW Power Radio Solutions
Herst.-Nr.:
     ERIC9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Smart-Metering, Bereitstellung und Test, Überwachung von Nachrüstungen, auf Einplatinencomputer basierende Produkte
  • Frequenz, max.: 928 MHz
  • Modulschnittstelle: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • HF-Modulation: FSK, MSK
  • Versorgungsstrom: 32 mA
  • Übertragungsrate, max.: 500 Kbps
  • Sendeleistung: -
  • Empfindlichkeit (dBm): 12 dBm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, HF-Transceiver, unter, Wireless-Module, LPRS, ERIC9, 2362440, 236-2440
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 36,31*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,92*
    € 73,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,70*
    € 72,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,95*
    € 64,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,20*
    € 57,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,00*
    € 53,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 41,35*
    € 49,21
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,31*
    € 43,21
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    LOW Power Radio Solutions
    ERIC9-DK
    ab € 104,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.