Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERO 950-232663 LEITERPLATTENFÜHRUNG, 260MM, PK10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362318
Hersteller:
     Vero
Herst.-Nr.:
     950-232663
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenführung
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Führungsbreite: 0.382 Zoll
  • Zur Verwendung mit: 1.6mm dicke Leiterplatten
  • Produktpalette: -
  • Führungslänge: 199.3 mm
  • Art des Zubehörs: Führungsschiene für Leiterplatten
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, Gehäuse, Leiterplattenhalterungen, Racks, Schränke, VERO, 950-232663, 2362318, 236-2318
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,267* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 18,56*
    € 22,09
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 15,92*
    € 18,94
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.