Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET FYH0H105ZF KONDENSATOR, 1F, 5.5V, SUPER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362079
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FYH0H105ZF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f 5.5v
superkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 20 ohm
  • Produktdurchmesser: 28.5 mm
  • Produktpalette: FY Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Knopf
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10.16 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 70°C
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 1 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 5.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: superkondensator 5,5v, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, KEMET, FYH0H105ZF, 2362079, 236-2079
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 2,39*
    € 4,90*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,53*
    € 8,05*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,31*
    € 9,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,00*
    € 10,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,00*
    € 7,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,82*
    € 6,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Eaton
    KR-5R5C105H-R
    ab € 3,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.