Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET SuperCap Superkondensator, radial 1F -20 → +80% / 5.5V dc, -25°C+70°C, Ø 28.5 (Dia.) x 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1726782
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     FYH0H105ZF
EAN/GTIN:
     5059043566337
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f 5.5v
superkondensator
Kapazität = 1F
Spannung = 5.5V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Durchmesser = 28.5mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 28.5 (Dia.) x 11mm
Anschlussraster = 10.16mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 20Ω
Serie = Supercap FY
Toleranz = -20 → +80%
Kondensatorfamilie = Elektrisch, zwei Schichten

Radiale Super-Kondensatoren Serie FY. Die Superkondensatoren der Serie FY von KEMET für Durchgangsbohrungsmontage wurden eigens für die direkte Montage auf der Leiterplatte (PCB) entwickelt. Sie wurden entwickelt, um Flüssigkeitslecks zu verhindern und eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Superkondensatoren der Serie FY, oder EDLCs, sind für hohe Energiespeicherungsanwendungen vorgesehen. Merkmale. Wartungsfrei Großer Temperaturbereich von -25°C bis +70 °C Schnelles Laden und Entladen innerhalb von Sekunden Offener Störungsmodus – Kein Kurzschluss. Sehr zuverlässig gegen Flüssigkeitslecks. Anwendungsbereich. Echtzeituhr Energiegewinnung Prüf- und Messgeräte Industrielle Steuerung
Weitere Informationen:
Kapazität:
1F
Spannung:
5.5V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Durchmesser:
28.5mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
28.5 (Dia.) x 11mm
Anschlussraster:
10.16mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
20Ω
Serie:
Supercap FY
Toleranz:
-20 → +80%
Kondensatorfamilie:
Elektrisch, zwei Schichten
Weitere Suchbegriffe: superkondensator 5,5v, 1726782, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Superkondensatoren, KEMET, FYH0H105ZF, Passive Components, Capacitors, Supercapacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 5,46*
1
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 8,00*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 4,30*
€ 8,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 750 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 273,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
KR-5R5C105H-R
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.