Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PAC1710-1-AIA-TR IC, STROMSENSOR, HIGH-SIDE, DFN-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2362015
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PAC1710-1-AIA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
Current Sensor
Stromsensor IC
current sensor
Bauform - Sensor: DFN
  • Bandbreite: -
  • Produktpalette: -
  • Ruhestrom: 360 µA
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Sensor-ICs, Stromsensoren, MICROCHIP, PAC1710-1-AIA-TR, 2362015, 236-2015
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2720
    € 14,99*
    ab € 0,915*
    € 1,519*
    € 5,90*
    ab € 1,11*
    € 2,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,519*
    € 1,80761
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,429*
    € 1,70051
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,392*
    € 1,65648
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,272*
    € 1,51368
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,915*
    € 1,08885
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.