Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-241 LCD-TOUCHPANEL, 2.8ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361576
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-241
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zeichensatz: -
  • Modulgröße: -
  • Anzeige: -
  • Produktpalette: -
  • Auflösung: -
  • Logikspannung: -
  • Schnittstellentyp: -
  • Bauform der Anzeige: Modul
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: -
  • Anzeigemodus: -
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • LCD-Anzeige: -
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anzeigen, Displays, Grafische, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-241, 2361576, 236-1576
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,45*
    € 13,67*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 9,79*
    € 14,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,40*
    € 17,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,22*
    € 15,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.