Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-734 SCHALT USB-DONGLE MIKROC PRO DSPIC/PIC24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361574
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-734
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Produktpalette: -
  • Unterstützte Produktfamilien: dsPIC30/33, PIC24
  • Prozessorarchitektur: PIC, dsPIC
  • Software-Ausgabe: -
  • Unterstützte Hosts: Windows
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Lizenztyp: -
  • Anzahl der Benutzerlizenzen: 1
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (IDE), Compiler, DSPIC-Plattformen, Engineering-Software, Entwicklungsumgebungen, integrierte, PIC, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-734, 2361574, 236-1574
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 241,24*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 284,97*
    € 339,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 261,75*
    € 311,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 260,87*
    € 310,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 241,24*
    € 287,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.