Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP LAN9220-ABZJ ETHERNET-CONTROLER, 10/100PHY, 56VQFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2361134
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN9220-ABZJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Controller IC
IC Interface
Interface-IC
ethernet controller ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Pins: 56 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Ethernet-Controller
  • Versorgungsspannung, min.: 1.62 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, LAN9220-ABZJ, 2361134, 236-1134
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    260
    Frei Haus
    ab € 5,29*
    € 6,80*
    Lager 139
    796
    1
    € 14,99*
    ab € 5,33*
    € 10,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,26*
    € 12,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,94*
    € 10,64
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,43*
    € 8,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.