Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CBRPC-CLR PI KAMERAGEHÄUSE, HIPS, TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360786
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CBRPC-CLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Zur Verwendung mit: Raspberry Pi Camera
  • Außenhöhe: 40.37 mm
  • Außenbreite: 48 mm
  • Gehäusematerial: Kunststoff
  • Außentiefe: 25.37 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: kamera abdeckung, Peripheriegeräte, Pi, Pi-Gehäuse, Raspberry, CAMDENBOSS, CBRPC-CLR, 2360786, 236-0786
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,98*
    € 16,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,24*
    € 14,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CamdenBoss
    CBRPC-CAR
    ab € 15,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.