Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-962841-1 CRIMPKONTAKT, STIFT, 20-17AWG, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2360667
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-962841-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
Produktpalette: JPT
  • Zur Verwendung mit: Flat, JPT, MCP Series Connectors
  • Kontaktmaterial: Kupfer, Eisen
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Leiterstärke (AWG), max.: 17 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-962841-1, 2360667, 236-0667
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12000
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,126*
    € 0,168*
    9 Tage
    nicht lagernd
    12000
    € 25,00*
    ab € 0,18*
    € 0,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,168*
    € 0,19992
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,164*
    € 0,19516
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 2000000 Stück
    € 0,126*
    € 0,14994
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 672,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2305570-1
    ab € 187,02*
    Zubehör
    TE Connectivity
    58495-1
    ab € 241,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.