Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Elektrolytkondensatoren, SMD, Becher, radial-SMD, 330 µF, 25 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2357338
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1E331P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: EEEFC
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 670 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 10.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, 330µf 25v smd elko, becherelko, becherelko 330µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, EEEFC1E331P, 2357338, 235-7338
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 0,37*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,265*
    € 1,342*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,342*
    € 1,59698
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,505*
    € 0,60095
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,38*
    € 0,4522
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    EXV337M025A9PAA
    ab € 0,26*
    Ähnlich
    Panasonic
    25SVF330M
    ab € 0,831*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1V331P
    ab € 0,412*
    Ähnlich
    Panasonic
    25SVPF330M
    ab € 0,85*
    Ähnlich
    Rubycon
    25TZV330M8X10.5
    ab € 0,229*
    Ähnlich
    Rubycon
    25TLV330M8X10.5
    ab € 0,215*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.