Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND 1593HAMDOGTBU BEAGLEBONE GEHÄUSE, ABS, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2356334
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1593HAMDOGTBU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Entwicklungskit
Kunststoffgehäuse
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Beaglebone-Board
  • Außenhöhe: 30 mm
  • Außenbreite: 77.31 mm
  • Gehäusematerial: ABS
  • Außentiefe: 95.31 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gehäusefarbe: Blau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hammond electronics kunststoffgehäuse, einplatinencomputer gehäuse, abs kunststoffgehäuse, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Entwicklungsboards, Gehäuse, Leiterplatten, HAMMOND, 1593HAMDOGTBU, 2356334, 235-6334
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 4,83*
    € 8,36*
    € 5,90*
    ab € 4,51*
    € 8,85*
    € 8,95*
    ab € 5,01*
    € 9,18*
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 5,12*
    € 9,38*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,38*
    € 11,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,93*
    € 8,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.