Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDC 110-102-000 KABEL BNC STECKER-STECKER 75OHM SCHW 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355399
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     110-102-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
HF-Kabel
Koaxialkabel: Van Damme UP-OFC 6MM
  • Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BNC-Stecker auf BNC-Stecker
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochfrequenzkabel, bnc kabel 75 ohm 10 m, hf-kabel 75 ohm, hf-kabel, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, VDC, 110-102-000, 2355399, 235-5399
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 21,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,03*
    € 63,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,84*
    € 61,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 40,31*
    € 47,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,00*
    € 39,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,56*
    € 37,56
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,59*
    € 34,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,10*
    € 29,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,91*
    € 26,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.