Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B66388A2000T001 SPULENKÖRPER, E 65, 1 KAMMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355076
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B66388A2000T001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transformator-Spulenkörper
Transformatoren
Übertrager
Wandler
Zur Verwendung mit: E65
  • Produktpalette: B66388 Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: EPCOS, B66388A2000T001, 2355076, 235-5076
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2
    € 8,95*
    ab € 14,01*
    € 20,31*
    Lager 139
    73
    1
    € 14,99*
    ab € 7,59*
    € 21,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,92*
    € 26,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,63*
    € 17,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,97*
    € 13,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B66387G0000X127
    ab € 3,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.