Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B64290L0618X035 FERRITKERN, ZYLINDRISCH, T35, 14.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2355019
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0618X035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Außendurchmesser: 26.6 mm
  • Innendurchmesser: 14.8 mm
  • Frequenz, max.: -
  • Produktpalette: B64290L0618 Series
  • Impedanz: -
  • Frequenz, min.: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktlänge: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, Zylinder-Ferritkerne, EPCOS, B64290L0618X035, 2355019, 235-5019
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 6,90*
    ab € 0,80*
    € 0,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,796*
    € 2,03*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,04*
    € 2,16*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,41*
    € 2,62*
    5
    € 5,95*
    ab € 1,778*
    € 2,678*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,398*
    € 1,66362
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,201*
    € 1,42919
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,081*
    € 1,28639
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,976*
    € 1,16144
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Block Transformatoren
    CUL 500/1,00
    € 26,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.