Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS T35 Ferrit Ringkern, , Ø 25.3 (Dia.) x 14.8 x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2120910
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0618X035
EAN/GTIN:
     5059043926247
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritkern
Abmessungen = 25.3 (Dia.) x 14.8 x 10mm
Material = T35
Durchmesser = 25.3mm
Höhe = 10mm
Innendurchmesser = 14.8mm
Außendurchmesser = 25.3mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Abmessungen:
25.3 (Dia.) x 14.8 x 10mm
Material:
T35
Durchmesser:
25.3mm
Höhe:
10mm
Innendurchmesser:
14.8mm
Außendurchmesser:
25.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2120910, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0618X035, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 0,98*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,796*
€ 2,03*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 2,16*
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,62*
5
€ 5,95*
ab € 1,778*
€ 2,678*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 500/1,00
€ 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.