Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33EP512GM710-I/BG IC 16BIT-MCU, DSPIC33E, 7.37MHZ,XBGA-121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353898
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP512GM710-I/BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DSP
Digital Signal Prozessoren
Mikrocontroller
dsp
Core-Versorgungsspannung: 1.8 V
  • Bauform - DSC: TFBGA
  • Produktpalette: dsPIC33E Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 85 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 512 KB
  • Anzahl der Pins: 121 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 140 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), (MCU), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33EP512GM710-I/BG, 2353898, 235-3898
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 7,09*
    € 11,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,70*
    € 13,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,18*
    € 15,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,79*
    € 14,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,70*
    € 9,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    DM330021-2
    € 321,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.