Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP DSPIC33EP512GM604-I/ML IC, 16BIT-MCU, DSPIC33E, 7.37MHZ, QFN-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353894
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     DSPIC33EP512GM604-I/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: 1.8 V
  • Bauform - DSC: QFN
  • Produktpalette: dsPIC33E
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 35 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 512 KB
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 140 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, I2C, I2S, SPI, UART, USB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, MICROCHIP, DSPIC33EP512GM604-I/ML, 2353894, 235-3894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,92*
    € 12,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA330031-2
    ab € 37,15*
    Zubehör
    Microchip Technology
    MA330031
    ab € 37,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.