Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL STDC-804L ENTLÖTSPITZE, 1.02MM, LANG, BAUREIHE 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353618
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     STDC-804L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Produktpalette: MX System
  • Zur Verwendung mit: Lötstation MX-5200, MX-5000, MX-500, Entlötwerkzeug MX-DS1, MX-D001, Upgrade-Kit MX-UK5 von Metcal
  • Breite der Spitze/Düse: 1.02 mm
  • Spitze/Düse: Große Reichweite
  • Länge der Spitze/Düse: 21.08 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, metcal entlötspitze, ersatzspitze entlötgerät, düsen, Entlötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, STDC-804L, 2353618, 235-3618
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,80*
    ab € 74,77*
    € 93,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 80,75*
    € 101,27*
    € 5,90*
    ab € 85,31*
    € 106,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,27*
    € 120,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 100,24*
    € 119,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 97,68*
    € 116,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 93,62*
    € 111,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 80,75*
    € 96,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Metcal
    AC-YS3
    ab € 1,26*
    Zubehör
    Metcal
    MX-DS1
    ab € 346,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.