Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 66.9755-22 KROKODILKLEMME, 20MM, ROT, 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2353320
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9755-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot
abgreifklemme
Steckverbindertyp: Krokodilklemme
  • Isolatorfarbe: Rot
  • Produktpalette: XDK-1033 Series
  • Backenöffnung, max.: 20 mm
  • Nennstrom: 32 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 66.9755-22, 2353320, 235-3320
    Angebote (13)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 2,44*
    € 3,45*
    € 5,46*
    ab € 2,45*
    € 3,47*
    22 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 2,4854*
    € 3,5154*
    7 Tage
    65
    € 6,95*
    ab € 2,5434*
    € 3,5934*
    Lager 139
    26
    € 14,99*
    ab € 5,14*
    € 8,19*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,19*
    € 9,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    66.9008-10022
    ab € 6,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.