Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER ADHESIVES TEC305-12-KIT-UK KIT, KLEBEPISTOLE, 120-240V, 195GRAD, UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2347253
Hersteller:
     Power Adhesives
Herst.-Nr.:
     TEC305-12-KIT-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 12 mm
heißklebepistole
Nennleistung: 150 W
  • Produktpalette: -
  • Klebestiftdurchmesser: 12 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Netzsteckertyp: UK
  • Versorgungsspannung, V AC: 240 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: power adhesives heißklebepistolen, Elektrowerkzeuge, Klebepistolen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, POWER ADHESIVES, TEC305-12-KIT-UK, 2347253, 234-7253
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 64,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,55*
    € 111,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,56*
    € 108,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,42*
    € 93,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 75,95*
    € 90,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 64,55*
    € 76,81
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Power Adhesives
    FFS003
    ab € 8,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.